- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- nema l6-20のおすすめ人気ランキング
nema l6-20のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新63件の「nema l6-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vct 5.5sq 3c」、「3極 引っ掛け コンセント」、「接地2P 20A 250V」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格
NEMA L6-20
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
適合圧着端子
R5.5-4、R3.5-4
適合電線
IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数
1
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-20P/C13LK×4ヶ口
長さ(m)
3
ケーブル長(m)
3
コンセント個数
4
コード長さ(m)
3
定格入力電圧(V)
250
定格入力電流(A)
20
1本
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
形状
平刃
種類
ボディ
適合電線(mm2)
2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5
結線方式
3M端子/M4ねじ
適合プラグ
(引掛)MH7038
適合圧着端子
(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
ボス径(Φmm)
34.5
色
黒
長さ(mm)
107
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
色
白
スイッチ
なし
定格
接地3P20A250V
コンセント形状
接地3P
機能
フック穴付
プラグ形状
ストレートプラグ
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
30
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格
NEMA L6-20
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
30
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6974
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷